Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRMX0670 MX670 MULTIMETRO A PINZA 1KAAC - MX0670

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRMX0670 MX670 MULTIMETRO A PINZA 1KAAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0.05...1000 A

  • Anzeige - digital

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171411766

Artikelnummer

AMRMX0670

Herstellernummer

MX0670

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0.05...1000 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

42 mm

Mehrfachanzeige:

ja

Temperaturmessung:

ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Spannungsmessung/AC:

ja

Kapazitätsmessung:

nein

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

MX670, Pinza multimetro digitale con display 1.0000 pt display retroilluminato. Misure in RMS. Caratteristiche principali: • Diametro di serraggio: 42 mm • Corrente AC: 100 / 1.000A • Tensione DC: 1.000 / 1.400V • Tensione AC: 1.000V • Resistenza: 1kO /10kO • Banda di frequenza: 1kHz / 10kHz in tensione e in corrente • Misura di temperatura: 1.000°C / 1.200°C (con termocoppia K) • Test diodo e continuità sonora • Funzioni: Hold, Auto Hold, Min, Max, Peak, ¿-Zero • Sicurezza elettrica: EN61010 600V CATIV e 1.000V CAT. III