Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRMX0675 MX675 MULTIMETRO A PINZA 1400AAC/DC - MX0675

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRMX0675 MX675 MULTIMETRO A PINZA 1400AAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.1...1400 A

  • Strommessbereich/AC - 0.05...1000 A

  • Anzeige - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171411773

Artikelnummer

AMRMX0675

Herstellernummer

MX0675

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.1...1400 A

Strommessbereich/AC:

0.05...1000 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

40 mm

Mehrfachanzeige:

ja

Temperaturmessung:

ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Spannungsmessung/AC:

ja

Kapazitätsmessung:

nein

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

MX675 Multimetro a Pinza 1.400A AC/DC. misure TRMS AC+DC. diametro di serraggio: 40 mm.. display 1.0000 pt. corrente ac: 100/1.000A. corrente dc: 100/1.000/1.4000A. tensione ac: 1.000V. tensione dc: 1.000/1.400V. frequenza: 1O/10kHz. resistenza: 1kO/10kO. continuità sonora. temperatura: 1.000/1.200°C. sicurezza elettrica EN61010-1 600V CAT. IV - 1.000 CAT. III