A.M.R.A. SPA - AMRMX5006 MX5006 MULTIM. BANCO 6.000 PTTRMS - MX5006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Max. Strommessbereich AC - 10 A
Max. Strommessbereich DC - 10 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
7449077783653
Artikelnummer
AMRMX5006
Herstellernummer
MX5006
Hersteller
AMR
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Mehrfachanzeige:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
1 µA
Temperaturmessung TC:
ja
Temperaturmessung:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Kapazitätsmessung:
ja
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
60 kHz
Max. Temperaturmessbereich:
1200 °C
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,01 Hz
Max. Kapazitätsmessbereich:
60000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,001 µF
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Relativwertmessung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Spitzenwertspeicher:
ja
Messkreiskategorie:
CAT III


