A.M.R.A. SPA - AMRP01105105Z MINI05 PINZA AC, 5MA-100A2 PORT., USCITA - P01105105Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.05...100 A
Zangenöffnung - 10 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Packung
1 ST
EAN
3760171412350
Artikelnummer
AMRP01105105Z
Herstellernummer
P01105105Z
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.05...100 A
Zangenöffnung:
10 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
MINI05 pinza di corrente ac,5mA-100A2 port.,uscita. Misura di corrente AC. campo di misura: da 50mA a 10a e da 1A a 100A. diametro di serraggio: 12 mm. rapporto di trasformazione: 1ma/1mV e 1A/1mV. banda passante: da 48Hz a 500Hz .


