A.M.R.A. SPA - AMRP01120079B PAC93 BK PINZA AC/DC 10A-1400A - P01120079B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC/DC
Strommessbereich/DC - 1...1300 A
Strommessbereich/AC - 1...1000 A
Zangenöffnung - 30 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Packung
1 ST
EAN
3760171412640
Artikelnummer
AMRP01120079B
Herstellernummer
P01120079B
Hersteller
AMR
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/DC:
1...1300 A
Strommessbereich/AC:
1...1000 A
Zangenöffnung:
30 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
Pac93 pinza di corrente AC/DC 10a-1.400A


