A.M.R.A. SPA - AMRP01120323B C193 BK PINZA AC 1A-1200A - P01120323B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 1...1000 A
Zangenöffnung - 52 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter - ja
Packung
1 ST
EAN
3760171412794
Artikelnummer
AMRP01120323B
Herstellernummer
P01120323B
Hersteller
AMR
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
1...1000 A
Zangenöffnung:
52 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
C193 pinza di corrente per analizzatori di rete C.A 82xx Campo di misura AC: da 1 A a 1.000 A Ø di serraggio: 52 mm IEC 61010 600 V CAT IVDescriptionLa gamma C è formata da pinze amperometriche da 1.000 A a elevate prestazioni. La conformazione arrotondata delle ganasce e la distribuzione uniforme dell’avvolgimento garantiscono la massima precisione e uno sfasamento minimo.Ogni pinza dispone di un sistema a pendolo per la regolazione degli elementi magnetici e di un sistema brevettato per l’apertura graduale e assistita delle ganasce.