A.M.R.A. SPA - AMRP01120425B MN93 BK PINZA AC 2A-240A - P01120425B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.5...200 A
Zangenöffnung - 20 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter - ja
Packung
1 ST
EAN
3760171412992
Artikelnummer
AMRP01120425B
Herstellernummer
P01120425B
Hersteller
AMR
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.5...200 A
Zangenöffnung:
20 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
MN93 pinza di corrente 2A-240A per analizzatori di rete C.A 8220 / C.A 8230


