Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120761 Leckstromzange - P01120761

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120761 Leckstromzange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 1E-5...100 A

  • Anzeige - digital

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171413234

Artikelnummer

AMRP01120761

Herstellernummer

P01120761

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

1E-5...100 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

28 mm

Mehrfachanzeige:

nein

Temperaturmessung:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Spannungsmessung/AC:

ja

Kapazitätsmessung:

nein

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

ja

Leistungsmessung:

nein

Frequenzmessung:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

F65 multimetro a pinza per corrente di dispersione 100 ac/600V, rms. Display 1.0000 pt - 2 misure/s. Controllo rapido correnti di dispersione. Misura di correnti differenziali con 10µA di risoluzione. Corrente AC: 60/600mA, Risoluzione: 10µA/100µA. Corrente AC: 10/80/100A, Risoluzione 1mA/10mA. Tensione AC/DC: 600V, Risoluzione: 0,1V. Resistenza: 1K?, Risoluzione: 0,1?. Frequenza: A/V: 100Hz/1kHz Risoluzione: 0,1Hz/1Hz. Norme: EN61010-1 / EN61010-2 / EN61010-2-032. Categoria di sicurezza 600V CAT. III..