Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120947 OberschwingungsmeBzange

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120947 OberschwingungsmeBzange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.25...1500 A

  • Strommessbereich/AC - 0.25...1000 A

  • Anzeige - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075228590

Artikelnummer

AMRP01120947

Herstellernummer

P01120947

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.25...1500 A

Strommessbereich/AC:

0.25...1000 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

48 mm

Mehrfachanzeige:

ja

Temperaturmessung:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Spannungsmessung/AC:

ja

Kapazitätsmessung:

nein

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Oberwellenmessung:

ja

Leistungsmessung:

ja

Schnittstelle:

ja

Frequenzmessung:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

1000 V

F407 multimetro a pinza digitale potenza e armoniche, TRMS AC+DC, bluetooth. misure in TRMS AC+DC. display lcd 10.000 pt, retroilluminato. banda passante tensione: da 10Hz a 3kHz. banda passante corrente e potenza: da 10Hz a 2kHz - 1.000A. diametro di serraggio: 48 mm. misure di potenza mono e trifase (w, var, va, pf, dpf). frequenza in tensione e corrente. resistenza: da 1 a 100K. analisi armoniche fino alla 25mA e thd. altre funzioni: true inrush, ripple, hold, min, max, Peak+, Peak-, continuità sonorae test diodo. memoria interna per registrazione dati di misura. interfaccia comunicazione bluetooth. Software pc power analyser transfer incluso. categoria sicurezza EN61010 1.000V CAT. IV - 1.000V CAT. III.