Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01126505 C.A 6471 MISURATORE DI TERRA500HZ - P01126505

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01126505 C.A 6471 MISURATORE DI TERRA500HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171413401

Artikelnummer

AMRP01126505

Herstellernummer

P01126505

Hersteller

AMR

C.A 6471 misuratore di terra 500Hz mem + RS232. Misuratore di terra e resistività professionale. Misura di continuità e accoppiamento. Misura di terra selettiva con pinza amperometrica. Frequenza di misura programmabile. Metodo 3P, 4P, 4P selettiva, Misura di terra con 2 pinze amprometriche, Resistività e Resistenza (2 o 4 fili). Memoria interna (512 misure) e uscita ottica USB. Contenitore da cantiere IP67. Sicurezza elettrica EN61010-1 50V CAT. IV. .