A.M.R.A. SPA - AMRP01140201 Megohmmeter - P01140201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - analog
Nennprüfspannung 250 V - nein
Nennprüfspannung 1000 V - nein
Nennprüfspannung 500 V - ja
Nennprüfspannung 100 V - nein
Packung
1 ST
EAN
3760171413524
Artikelnummer
AMRP01140201
Herstellernummer
P01140201
Hersteller
AMR
Anzeige:
analog
Nennprüfspannung 250 V:
nein
Nennprüfspannung 1000 V:
nein
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Nennprüfspannung einstellbar:
nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
nein
Nennprüfspannung 2500 V:
nein
Analoge Balkenanzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.1...1000 MOhm
Nennprüfspannung 5000 V:
nein
Niederohmmessung:
ja
Messwertspeicher:
nein
Spannungsmessung:
ja
Überspannungsableiterprüfung:
nein
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
nein
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
nein
Schnittstelle:
nein


