Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01140836 C.A 6536 MEG.DIGITALE1-100 VDC - P01140836

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01140836 C.A 6536 MEG.DIGITALE1-100 VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog/digital

  • Nennprüfspannung 250 V - nein

  • Nennprüfspannung 1000 V - nein

  • Nennprüfspannung 500 V - nein

  • Nennprüfspannung 100 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075745080

Artikelnummer

AMRP01140836

Herstellernummer

P01140836

Hersteller

AMR

Anzeige:

analog/digital

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 100 V:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Nennprüfspannung einstellbar:

nein

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Nennprüfspannung 2500 V:

nein

Analoge Balkenanzeige:

ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.002...20000 MOhm

Nennprüfspannung 5000 V:

nein

Niederohmmessung:

ja

Messwertspeicher:

nein

Spannungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

ja

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Schnittstelle:

nein

Controllore d’isolamento: 1KV e di Continuità per Manutenzione industriale Range di misura: 40 G? Tensione di prova 250-500-1 000 V Modalità: manuale /LoCK / durata Misura di: Continuità, Tensione Descrizione Controllori d’isolamento C.A 652x - C.A 653x compatti e leggeri. Categoria di sicurezza 600V - CAT IV e indice di protezione IP54/IK04 Facile accesso al pulsante TEST, anche quando l’utente porta guanti isolanti e parte posteriore magnetizata per fissare lo strumento su una superficie metallica, lasciando così l’utente libero dei propri movimenti durante la presa di misure e la lettura del risultato. Largo display retroilluminato con doppio display digitale e bargraph logaritmico, display secondario che visualizza in tempo reale oltre al valore misurato, la tensione di test reale, la corrente di test e il valore del timer. Sonda di comando remoto con torcia integrata per illuminamento dei punti di misura anche negli ambienti poco illuminati. Controllo di isolamento: tensioni di test comprese fra 10V e 1KV e range di misura fino a 200G?, con conformità alla norma EN61557 fino a 2G?. Alla modalità manuale, si aggiungono altre modalità di test d’isolamento come la modalità LoCKed, a durata programmata (Timer) nonché il calcolo dei rapporti PI DAR. Controllo di continuità: alla funzione controllo di continuità conforme alla norma EN61557 (corrente di 200mA), si aggiunge su alcuni modelli una corrente di test di 20mA, che ha il vantaggio, durante un utilizzo standard, di economizzare le pile.Questa funzione è dotata di una protezione attiva in caso di presenza di tensione: i fusibili non sono necessari. Soglian di allarme programmabile: sulla maggior parte dei modelli della gamma C.A 652X - C.A 653x, è possibile attivare una soglia d’allarme da scegliere per ogni misura, fra 2 soglie fisse e 1 soglia personalizzabile. La funzione ?REL, permette di visualizzare le misure rispetto a una misura di riferimento. La visualizzazione avviene in valore della variazione e in percentuale rispetto al riferimento. Altre funzionalità: Sono presenti funzioni DMM con misura di tensione fino a 700V, frequenza fino a 800Hz, resistenza fino a 999K? e capacità fino a 10µF. Memorizzazione: l’analisi delle misure è agevolata dal salvataggio di 300 misure sullo strumento. La capacità di memoria è di 1300 celle di memoria per le versioni con comunicazione Bluetooth®. Il software MegOmeter Transfer (MEG), fornito con le versioni dotate di comunicazione, permette il controllo a distanza di un test, con visualizzazione grafica in tempo reale, ed il trasferimento delle misure memorizzate verso un PC. Il pacchetto software DataView® (in opzione) genera report di misura personalizzati. Caratteristiche tecniche: ISOLAMENTO: tensione di prova 250-500-1.000V Gamma di misura: 40 GO. Modalità di test: Manuale, locK e timer Continuità: corrente di misura 200mA Misura di Tensione: 700V Doppio display + bargraph logaritmico Alimentazione: 6xpile LR6/AA Dimensioni: 211 x 108 x 60mm Peso: 850g, IP54 Categoria di sicurezza: 600V - CAT IV