Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01145445 C.A 6113 EU - P01145445

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01145445 C.A 6113 EU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • RCD/FI-Prüfung - ja

  • Grenzwertanzeige - ja

  • Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung - für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F

  • Anzeige - graphisch

  • Messen von Ableitströmen mit Adapter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077915344

Artikelnummer

AMRP01145445

Herstellernummer

P01145445

Hersteller

AMR

RCD/FI-Prüfung:

ja

Grenzwertanzeige:

ja

Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:

für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F

Anzeige:

graphisch

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

ja

Isolationswiderstandsmessung:

ja

Erdungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Niederohmmessung:

ja

Erdschleifenmessung:

ja

Selektive Erdungsmessung:

ja

Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:

ja

Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:

ja

Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:

ja

Drehfeldprüfung:

ja

Netzinnenwiderstandsmessung:

ja

RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:

ja

Strukturierter Messwertspeicher:

ja

RCD/FI-Analysefunktion:

ja

Fernbedienung des Prüfgerätes:

ja

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Il CA 6113 si presenta come un tester per impianti elettrici ALL-IN-ONE secondo le norme nazionali e internazionali (EN 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, FD C 16-600 ecc). Il dispositivo unisce in modo ideale design, ergonomia, semplicità, prestazioni, rapidità e precisione.Adatto a tutti i tipi di regimi di neutro (TT, TN, IT), è perfetto per ogni settore di utilizzo, da quello industriale al terziario, al residenziale.ErgonomiaRobusto e compatto, il CA 6113 è contraddistinto da un design studiato per favorirne da subito un utilizzo efficiente. Sul grande display LCD grafico monocromo retroilluminato, l'utente può esaminare tutti i risultati essenziali in un solo colpo d'occhio.Un commutatore a rotazione, sul lato anteriore del dispositivo, consente l'accesso diretto a tutte le funzioni. Numerosi segnali acustici e visivi consentono una rapida interpretazione dei risultati secondo le norme. L'aiuto contestuale per tutte le funzioni guida l'utente passo per passo o solo quando lo richiede.Caratterizzato da prestazioni elevate, il CA 6113 offre un'eccellente stabilità delle misurazioni, anche in ambienti industriali particolarmente disturbati.Gli accessoriFornito in una borsa da trasporto con un gran numero di accessori, lo strumento possiede anche (standard) una cinghia “mano” e una cinghia a 4 punti per un utilizzo “mani libere”