Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01191304 C.A 6608 TESTER ROTAZIONE FASI - P01191304

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01191304 C.A 6608 TESTER ROTAZIONE FASI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - LCD

  • Anzeige der drei Phasen - ja

  • Frequenz - 15...400 Hz

  • Berührungslose Erkennung der Drehrichtung - nein

  • Spannung - 40...850 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171413906

Artikelnummer

AMRP01191304

Herstellernummer

P01191304

Hersteller

AMR

Anzeige:

LCD

Anzeige der drei Phasen:

ja

Frequenz:

15...400 Hz

Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:

nein

Spannung:

40...850 V

Motordrehrichtungstester:

ja

Il C.A 6608 é stato progettato per controllare l'ordine delle fasi degli impianti elettrici e il senso di rotazione delle apparecchiature idustriali. L’identificazione delle fasi permette di effettuare un cablaggio corretto e sicuro degli impianti, evitando di danneggiare le apparecchiature collegate alla rete. La determinazione dell'ordine delle fasi si effettua a cavi collegati e i risultati si visualizzano sul display LCD+LED. Caratteristiche: Tensione di funzionamento: da 40 a 850VAC tra le fasi Frequenza: da 15Hz a 400Hz Alimentazione: autoalimentato dagli ingressi di misura Conforme alla norma EN61557-7 Sicurezza elettrica: EN61010 600V CAT. III Dimensioni e peso: 130 x 69 x 32 mm - 130 g