Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01191745Z Spannungsprufer - P01191745Z

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01191745Z Spannungsprufer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Prüfart - 1-polig

  • Berührungslose Spannungserkennung - ja

  • Messkreiskategorie - CAT III

  • Einpolige Phasenanzeige - ja

  • Stromversorgung - Batterie

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171414019

Artikelnummer

AMRP01191745Z

Herstellernummer

P01191745Z

Hersteller

AMR

Prüfart:

1-polig

Berührungslose Spannungserkennung:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Stromversorgung:

Batterie

C.A 732 Tester di tensione ac senza contatto. segnalazione presenza di tensione. tensione 230Vac - 50/60Hz. doppio isolamento. sciurezza elettrica en61010-1 600V CAT. III