A.M.R.A. SPA - AMRP01191755 C.A 755 TESTER DIGITALE - P01191755

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung - 1 mV
Messbereichswahl - automatisch
Packung
1 ST
EAN
7449075833077
Artikelnummer
AMRP01191755
Herstellernummer
P01191755
Hersteller
AMR
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
1 mV
Messbereichswahl:
automatisch
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Durchgangsprüfung:
ja
Max. Widerstandsmessbereich:
30 MOhm
Kapazitätsmessung:
ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Max. Kapazitätsmessbereich:
30000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
sonstige
Messkreiskategorie:
CAT III


