A.M.R.A. SPA - AMRP01196311E Multimeter - P01196311E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - analog/digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Strommessbereich AC - 10 A
Max. Strommessbereich DC - 10 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Packung
1 ST
EAN
3760171414026
Artikelnummer
AMRP01196311E
Herstellernummer
P01196311E
Hersteller
AMR
Anzeige:
analog/digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Messbereichswahl:
manuell
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
400 kHz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Schutzart (IP):
IP53
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Mit Pegelmessung (dB):
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Maximalwertspeicher:
ja
Messwertspeicher:
ja
Messkreiskategorie:
CAT III