Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01196733A C.A 5233 MULTIMETRO TRMS + KIT FIX - P01196733A

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01196733A C.A 5233 MULTIMETRO TRMS + KIT FIX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171417560

Artikelnummer

AMRP01196733A

Herstellernummer

P01196733A

Hersteller

AMR

C.A 5233 multimetro digitale + Kit fissaggio multiposizione. misure in TRMS ac e AC+DC. segnalazione di presenza senza contatto. doppia posizione di spegnimento. display 6000 pt retroilluminato + bargraph. banda passante: 3kHz (v) / 1kHz (a). tensione ac(6 port.): 600V / risoluzione 0,01mV. tensione ac low z - (4 port.): 600V / risoluzione 0,01mV. tensione dc (6 port.): 600V / risoluzione 0,01mV. corrente AC/DC 2 port. 10a, risoluzione 0,001A. resistenza: 6 port. / 60m / risoluzione 0,1. continuita e test diodo. frequenza / rapp. ciclico: 3 port: fino a 3kHz / si. capacità: 6 port. 1.000µf, risoluzione 0,01nf. temperatura (term. K): da -20°C a 760°C, risoluzione: 1°C. grado di protezione IP54. sicurezza elettrica EN61010-1 600V CAT. III, 600V CAT. IV.