Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01654110 Luxmeter LED - P01654110

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01654110 Luxmeter LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - 0.1...200000 lx

  • Kleinste Auflösung - 0,1 lx

  • Messwertspeicher - ja

  • Genauigkeitsklasse des Messgerätes - Klasse C

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653000963

Artikelnummer

AMRP01654110

Herstellernummer

P01654110

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Messbereich:

0.1...200000 lx

Kleinste Auflösung:

0,1 lx

Messwertspeicher:

ja

Genauigkeitsklasse des Messgerätes:

Klasse C

Schnittstelle:

ja

C.A 1110 LUXMETRO Correzione della risposta spettrale su sorgenti LED o fluorescenti. Funzione MAP per ottenere mappature dell’illuminamento su superfici o in ambienti. Correzione del colore secondo C.I.E. e correzione del coseno dell'angolo di incidenza. Ampio display retroilluminato. Sonda remota per limitare il rischio di ombre sul sensore stesso dovute alla presenza dell’operatore oppure sonda integrata per uso con una sola mano. Registrazione fino a 1 milione di punti. Comunicazione tramite USB o Bluetooth. Software Data Logger Transfer con creazione automatica di report.. Descrzione Lo strumento C.A 1110 è un luxmetro di classe C per la misurazione dell’illuminamento di tutte le sorgenti luminose (LED, fluorescenti, ecc.) fino a 200.000 lux, in conformità alla norma NF C-42 710. La funzione MAP permette di ottenere mappature di superfici o ambienti per valutare l'uniformità di illuminamento. La sonda può essere fissata con un magnete per permettere l’uso dello strumento con una sola mano e facilitarne il trasporto, l’installazione in posizione remota, invece, limita il rischio di ombre sul sensore stesso dovute alla presenza dell’operatore. Il luxmetro C.A 1110 presenta le funzioni Min, Max, AVG e Hold e consente di registrare le misurazioni puntuali o in continuo. Il software Data Logger Transfer, scaricabile gratuitamente, permette la visualizzazione dei dati salvati, la configurazione dello strumento, l’accesso a un display remoto e la creazione automatica di report. Altre caratteristiche: - Campo di misura: da 0,1 lux a 200.000 lux - Incertezza intrinseca senza correzione: ± 3% della lettura con sorgente incandescente (default) ± 6% della lettura con LED (da 3000 K a 6000 K) ± 9% della lettura con sorgenti fluorescenti - Funzioni Min, Max, AVG, MAP, Hold / lux o fc / Display retroilluminato - Registrazione fino a 1 milione di punti - Interfaccia USB o Bluetooth - Involucro IP50 - Dimensioni corpo: 150 x 72 x 32 mm / Sensore: 67 x 64 x 35 mm - Peso: 345 g con batterie - Compatibile con l'accessorio Multifix - Guaina protettiva antiurto opzionale