A.M.R.A. SPA - AMRP01654227 Thermo Anemometer - P01654227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektronisch - ja
Packung
1 ST
EAN
3663653000987
Artikelnummer
AMRP01654227
Herstellernummer
P01654227
Hersteller
AMR
Elektronisch:
ja
C.A 1110 TERMOANEMOMETRO Punti forti • Ampio display retroilluminato • Funzione MAP per ottenere la mappatura dei valori di velocità dell’aria misurati • Funzioni Min, Max, AVG e Hold • Misurazione della portata • Registrazione fino a 1 milione di punti • Comunicazione tramite USB o Bluetooth • Software Data Logger Transfer con creazione automatica di report Descrizione Dotato di un ampio display retroilluminato, il termoanemometro CA 1227 racchiude tutte le funzioni utili per le misurazioni in campo di velocità e portata d’aria, quali Min, Max, AVG, MAP e Hold, e presenta varie opzioni di registrazione. Grazie al Kit di coni (opzionale), lo strumento consente la misurazione diretta della portata. Il software Data Logger Transfer, scaricabile gratuitamente, permette la visualizzazione dei dati salvati, la configurazione dello strumento, l’accesso a un display remoto e la creazione automatica di report. Altre caratteristiche: - Campo di misura velocità dell’aria: da 0,50 m/s a 27,0 m/s Incertezza intrinseca: ± 3 % della lettura ± 4 punti - Misurazione della portata con Kit di coni (opzionale) Sezione quadrata: 346 x 346 mm / Sezione circolare Ø 210 mm - Campo di misura temperatura: da -20,0 a +50,0°C Incertezza intrinseca: da 0 a 50°C:± 0,8°C / da -20 a 0°C: ± 1,6°C - Funzioni Min, Max, AVG, MAP, Hold / Display retroilluminato - Unità di misura della velocità dell’aria: m/s, Km/h, ft/min, mi/h - Unità di misura della portata d’aria: m3/s, m3/h, l/s, ft3/min - Registrazione fino a 1 milione di punti - Interfaccia USB o Bluetooth - Diametro dell’elica: Ø 8 mm - Dimensioni corpo: 150 x 72 x 32 mm / Sensore: 160 x 80 x 38 mm - Peso: 400 g con batterie - Compatibile con l'accessorio Multifix - Guaina protettiva antiurto opzionale


