Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP03652715 SP13 CAPTORE PT -100DC+600DC - P03652715

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP03652715 SP13 CAPTORE PT -100DC+600DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171414996

Artikelnummer

AMRP03652715

Herstellernummer

P03652715

Hersteller

AMR

SP13 captore pt -100°C +600°C. Termoresistenza Pt100 Modello SP13 liquido. campo di misura:da -100°C a +600°C. tempo di risposta: 7 secondi. diametro: 3 mm. lunghezza: 13 cm. speciale inox per liquidi