Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP03652918 SK13 CAPTORE K -50DC+1100CD - P03652918

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP03652918 SK13 CAPTORE K -50DC+1100CD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171415146

Artikelnummer

AMRP03652918

Herstellernummer

P03652918

Hersteller

AMR

SK13 captore K -50°C+1100c° . captore termocoppia K modello SK13 uso generale. campo di misura: da -50°C a +1.100°C. tempo di risposta: 12 secondi. diametro: 3 mm. lunghezza: 30 cm. tutti gli utilizzi