Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP03652920 SK15 CAPTORE K -50DC+900CD - P03652920

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP03652920 SK15 CAPTORE K -50DC+900CD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171415160

Artikelnummer

AMRP03652920

Herstellernummer

P03652920

Hersteller

AMR

SK15 captore K -50°C +900°C. captore termocoppia K modello SK15 superficie. campo di misura: da -50°C a +900°C. tempo di risposta: 2 secondi. diametro: 8 mm. lunghezza: 13 cm. cono diametro 8 mm per un contatto ottimale