Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP06230801 DL53 REGISTRATORE TEMPERATURAE UMIDIT - - P06230801

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP06230801 DL53 REGISTRATORE TEMPERATURAE UMIDIT -

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - ohne

  • Messbereich - -40...70 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - ja

  • Messwertspeicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171415221

Artikelnummer

AMRP06230801

Herstellernummer

P06230801

Hersteller

AMR

Anzeige:

ohne

Messbereich:

-40...70 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

ja

Messwertspeicher:

ja

DL53 registratore USB di temperatura e umidita' relativa. memoria 32.000 punti: 16.000 rilievi da -40°C a +70°C e 16.000 rilievi da 0 a 100%UR. cadenza di registrazione: da 2 secondi a 24 ore. allarmi facilmente configurabili. led d'indicazione di superamento min/max. connessione a pc tramite USB per scarico dati e creazione grafici .