A.M.R.A. SPA - AMRP06231410 DMM210 MULTIMETRO DIGITALE6.000 PT, AVG, - P06231410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Max. Strommessbereich AC - 10 A
Max. Strommessbereich DC - 10 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
3760171415306
Artikelnummer
AMRP06231410
Herstellernummer
P06231410
Hersteller
AMR
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Durchgangsprüfung:
ja
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
10000 kHz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Maximalwertspeicher:
ja
Relativwertmessung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Minimalwertspeicher:
ja
Messwertspeicher:
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV


