A.M.R.A. SPA - AMRP06232007 CM605 MULTIMETRO A PINZA100A AC, AVG, BA - P06232007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - automatisch
Stromart - AC/DC
Strommessbereich/DC - 0.005...100 A
Strommessbereich/AC - 0.01...100 A
Anzeige - digital
Packung
1 ST
EAN
3760171415405
Artikelnummer
AMRP06232007
Herstellernummer
P06232007
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/DC:
0.005...100 A
Strommessbereich/AC:
0.01...100 A
Anzeige:
digital
Zangenöffnung:
12 mm
Temperaturmessung:
nein
Spannungsmessung/AC:
ja
Kapazitätsmessung:
nein
Widerstandsmessbereich:
ja
Spannungsmessung/DC:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Frequenzmessung:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V


