Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP06236902 RPM82 TACHIMETRO A CONTATTO - P06236902

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP06236902 RPM82 TACHIMETRO A CONTATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171415559

Artikelnummer

AMRP06236902

Herstellernummer

P06236902

Hersteller

AMR

RPM82 tachimetro a contatto. tachimetro digitale. funzionamento con o senza contatto. precisione: 0,05% + 1 punto. velocità di rotazione con contatto: da 0,5 a 19.999 giri/min. velocità di rotazione senza contatto: da 2,5 a 99.999 giri/min. velocità di rotazione strisciamento: da 0,05 a 1.999,9 metri/min. selezione automatica delle portate. funzioni min, max, hold. .