A.M.R.A. SPA - AMRP06237001 CBF01 LOCALIZZATORE - P06237001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sender - ja
Mit Empfänger - ja
Funktion Kabelortung - ja
Mit Zubehör - nein
Mit Koffer/Tasche - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077834201
Artikelnummer
AMRP06237001
Herstellernummer
P06237001
Hersteller
AMR
Sender:
ja
Mit Empfänger:
ja
Funktion Kabelortung:
ja
Mit Zubehör:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Localizzatore di cavi economico. indicazione sonora e visiva a led. non interrompe la corrente nei differenziali e non perturba i sistemi elettronici sensibili. composto da trasmettitore e ricevitore. tensione emettitore: 200-240V. frequenza emettitore: 50-60Hz. alimentazione ricevitore: batteria 9V e sensibilità regolabile. non richiede l'interruzione dell'alimentazione elettrica.


