Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRVX0100 VX0100 MISURATORE CAMPOELETTRICO 100KHZ - VX0100

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRVX0100 VX0100 MISURATORE CAMPOELETTRICO 100KHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messung elektrischer Felder - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171416549

Artikelnummer

AMRVX0100

Herstellernummer

VX0100

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Messung elektrischer Felder:

ja

VX0100 misuratore campo elettrico 100kHz. misuratore di campo elettrico con banda passante da 10Hz a 100kHz. due modalità di misura: riferimento a terra e presenza individuo. visualizzazione: display lcd con retroilluminazione 2000 pt.. banda passante: da 10Hz a 100kHz (con filtri). Antenna di misura esterna rimovibile (diam. 62 mm)