A.T.E.C. SRL - TUTTU MZ71BTB MOD COMP HI-FI BLUETOOTH BIANCO - TU MZ71BTB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449073373100
Artikelnummer
TUTTU MZ71BTB
Herstellernummer
TU MZ71BTB
Hersteller
TUT
Modulo compatto Hi-Fi da incassoDSP integrato e controllo del segnale audio totalmente in digitaleSintonizzatore radio FM e Bluetooth audio 4.02 ingressi AUX con sensibilità 12Vpp ed 1 ingresso bus con sensibilità 1 Vrms, per il controllo di dispositivi esterni quali lettore USB.Display grafico OLED con proximity.Orologio / sveglia integrato (autonomia 24h senza nessuna batteria interna) con funzione sleep.Microfono digitale integrato per invio messaggi generali o selettivi per zona, anche in modalità full duplex.Ingresso a contatto per servo accensione (priorità allarme)Controllo da telecomando infrarossiBUS per connessione con altri moduliAggiornamento firmware da Bluetooth e bus.Possibilità di controllo domoticoUscita audio stereo Hi-Fi per diffusori attivi e uscita per collegamento subwoofer attivo.Le dimensioni ridotte consentono l’ installazione anche su scatole 2 moduli.Alimentazione: 24V dcDimensioni: 35x35x50 mmNOTE: il modulo è compatibile con supporti e placche delle serie civili, installabile sia su scatole rettangolari (es:503) che tonde o quadrate, utilizzando uno degli Adattatori per comandi.


