Startseite

ABB S.P.A. - ABDES 213 8 AX561 - ES 213 8

KopierenKopieren
ABB S.P.A. - ABDES 213 8 AX561

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Auflösung der Analogeingänge - 11 Bit

  • Auflösung der Analogausgänge - 12 Bit

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076439407

Artikelnummer

ABDES 213 8

Herstellernummer

ES 213 8

Hersteller

ABD

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Auflösung der Analogeingänge:

11 Bit

Auflösung der Analogausgänge:

12 Bit

Moduli I/O S500-eCo. –– Per espansione centralizzata delle CPU AC500 o AC500-eCo. –– Per espansione decentralizzata in combinazione con modulo di interfaccia di comunicazione. DC551-CS31, moduli PROFINET® CI50x, CI592-CS31, moduli PROFIBUS® CI54x emoduli CANopen® CI58x (non utilizzabili con il modulo DC505-FBP e CI590-CS31-HA). I/O analogico: ––Ogni canale può essere configurato individualmente. –– Risoluzione: --AI561, AO561, AX561: 12 bit/11 bits + segno --AI562, AI563: 15 bit + segno