Startseite

ABB S.P.A. - ABDES 505 7 DC551-CS31 - ES 505 7

KopierenKopieren
ABB S.P.A. - ABDES 505 7 DC551-CS31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Breite - 68 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074498468

Artikelnummer

ABDES 505 7

Herstellernummer

ES 505 7

Hersteller

ABD

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Breite:

68 mm

Höhe:

54 mm

Tiefe:

76 mm

Moduli interfaccia per le comunicazioni