Startseite

ABB S.P.A. - ABDES 506 5 DI524 - ES 506 5

KopierenKopieren
ABB S.P.A. - ABDES 506 5 DI524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 32

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art der Eingangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074363803

Artikelnummer

ABDES 506 5

Herstellernummer

ES 506 5

Hersteller

ABD

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

32

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

24...24 V

Breite:

68 mm

Höhe:

76 mm

Tiefe:

63 mm

Modulo di espansione ingressi digitali, 32 Canali di Ingresso Digitale 24 Vcc