Startseite

ABB S.P.A. - ABDES 680 8 TU516 - ES 680 8

KopierenKopieren
ABB S.P.A. - ABDES 680 8 TU516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei DC - 24...24 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung bei DC - 24...24 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Breite - 68 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074363834

Artikelnummer

ABDES 680 8

Herstellernummer

ES 680 8

Hersteller

ABD

Eingangsspannung bei DC:

24...24 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung bei DC:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Breite:

68 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

135 mm

Unità morsetti: Per moduli di espansione digitali e analogici e per moduli di interfaccia. Nota: per i moduli con uscite relè sono necessarie unità morsetti 230 V c.a. (TU531 / TU532).