Startseite

ABB S.P.A. - ABDES 685 7 TU551 - ES 685 7

KopierenKopieren
ABB S.P.A. - ABDES 685 7 TU551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei DC - 24...24 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung bei DC - 24...24 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Breite - 68 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074502547

Artikelnummer

ABDES 685 7

Herstellernummer

ES 685 7

Hersteller

ABD

Eingangsspannung bei DC:

24...24 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung bei DC:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Breite:

68 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

135 mm

Unità morsetti. Per moduli di espansione digitali e analogici e per moduli di interfaccia. Nota: per i moduli con uscite relè sono necessarie unità morsetti 230 V c.a. (TU531 / TU532)