Startseite

ABB S.P.A. - ABDES 991 9 PM573-ETH - ES 991 9

KopierenKopieren
ABB S.P.A. - ABDES 991 9 PM573-ETH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 2

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 - 2

  • Speichergröße - 512 kByte

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075414252

Artikelnummer

ABDES 991 9

Herstellernummer

ES 991 9

Hersteller

ABD

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

2

Speichergröße:

512 kByte

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Breite:

68 mm

Höhe:

54 mm

Tiefe:

76 mm

CPU AC500: –– 2 interfacce seriali interne, configurabili RS-232/RS-485. –– Display e 8 tasti funzione per la diagnostica e lo stato. –– Espandibile in modo centralizzato fino a 10 moduli I/O (possibilità di utilizzo di moduli S500 e/o S500-eCo).–– Funzionamento simultaneo fino a 4 moduli di comunicazione esterni, in una qualsiasi combinazione. –– Scheda SD opzionale per la memorizzazione dei dati e il backup del programma. –– Può essere usato anche come slave con PROFIBUS® DP, DeviceNet oCANopen® tramite –– FieldBusPlug, CANopen®, utilizzando anche il modulo di comunicazione slave CM588. –– La versione Ethernet fornisce un web server e il protocollo di controllo remoto IEC 60870-5-104.