ABB S.P.A. - ABDM2BAX160MLB4B3 15KW 4POLI B3 IP55 GHISA IE3 400/690V - M2BAX160MLB4B3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 15 kW
Bemessungsspannung - 400 V
Anzahl der Phasen - 4
Spannungsart - AC
Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz
Packung
1 ST
EAN
7449078825826
Artikelnummer
ABDM2BAX160MLB4B3
Herstellernummer
M2BAX160MLB4B3
Hersteller
ABD
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
15 kW
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl der Phasen:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP55
Motori in ghisa IE3 General Performance. I motori General Performance IE3, semplici e robusti, rispondono a tutti i requisiti base e sono disponibili a pronta consegna. Sono ideali per gli OEM per essere applicati in pompe e ventilatori, come pure per altre applicazioni quali riduttori, nastri trasportatori e macchinari in generale. La vasta gamma di varianti consente una notevole flessibilità.


