Startseite

ABB S.P.A. - ABDM3AA112MB4B5 4KW 4POLI B5 IP55 ALLUMIINIO IE2 220/400 - M3AA112MB4B5

KopierenKopieren
ABB S.P.A. - ABDM3AA112MB4B5 4KW 4POLI B5 IP55 ALLUMIINIO IE2 220/400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 4 kW

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078825789

Artikelnummer

ABDM3AA112MB4B5

Herstellernummer

M3AA112MB4B5

Hersteller

ABD

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

4 kW

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP55

Motori elettrici in alluminio Process Performance - efficienza IE2. Quattro proprietà contraddistinguono i motori Process Performance di ABB: efficienza, affidabilità, uso di tecnologie all’avanguardia, e possibilità di personalizzazione potenzialmente illimitate. I motori Process Performance soddisfano i requisiti di efficienza energetica nazionali e internazionali – presenti e futuri.