ABB S.P.A. - ABDM3AA90LD4B3 1,5 KW 4POLI B3 IP55 ALLUMINIO IE2 220/4 - M3AA90LD4B3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.5 kW
Bemessungsspannung - 400 V
Anzahl der Phasen - 4
Spannungsart - AC
Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz
Packung
1 ST
EAN
7449078825659
Artikelnummer
ABDM3AA90LD4B3
Herstellernummer
M3AA90LD4B3
Hersteller
ABD
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
1.5 kW
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl der Phasen:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP55
Motori elettrici in alluminio Process Performance - efficienza IE2. Quattro proprietà contraddistinguono i motori Process Performance di ABB: efficienza, affidabilità, uso di tecnologie all’avanguardia, e possibilità di personalizzazione potenzialmente illimitate. I motori Process Performance soddisfano i requisiti di efficienza energetica nazionali e internazionali – presenti e futuri.


