ABB SPA - ABB05095 CANALE CABLAGGIO PVC 40X100 8/12 - 05095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 40 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
28 M
EAN
8000126050950
Artikelnummer
ABB05095
Herstellernummer
05095
Hersteller
ABB
Höhe:
100 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Schlitzabstand:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3350 mm²
CANALE CABLAGGIO PVC 40X100 8 12