Startseite

ABB SPA - ABB06316 CANALE H50 IP20 Z 400X3000 - 06316

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB06316 CANALE H50 IP20 Z 400X3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8000126063165

Artikelnummer

ABB06316

Herstellernummer

06316

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Canale industriale portacavi forato, in lamiera d'acciaio zincato a caldo tipo sendzimir • Grado di protezione IP20 (con coperchio montato) • Particolare foratura che elimina totalmente la sbavature generando la massima sicurezza sia per i cavi che per l'operatore