Startseite

ABB SPA - ABB06334 CANALE H50 IP40 Z 200X3000 - 06334

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB06334 CANALE H50 IP40 Z 200X3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8000126063349

Artikelnummer

ABB06334

Herstellernummer

06334

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Canale industriale portacavi, in lamiera d'acciaio zincato a caldo tipo sendzimir • Grado di protezione IP40 (con coperchio montato) • Particolare foratura che elimina totalmente la sbavature generando la massima sicurezza sia per i cavi che per l'operatore