ABB SPA - ABB06335 CANALE H50 IP40 Z 300X3000 - 06335

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
1 M
EAN
8000126063356
Artikelnummer
ABB06335
Herstellernummer
06335
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Canale industriale portacavi, in lamiera d'acciaio zincato a caldo tipo sendzimir • Grado di protezione IP40 (con coperchio montato) • Particolare foratura che elimina totalmente la sbavature generando la massima sicurezza sia per i cavi che per l'operatore


