ABB SPA - ABB06385 COPERCHIO CURVA PIANA 45? Z 300 - 06385

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 300 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8000126063851
Artikelnummer
ABB06385
Herstellernummer
06385
Hersteller
ABB
Winkel:
45°
Breite:
300 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Coperchio per deviazione piana a 45°


