Startseite

ABB SPA - ABB06387 COPERCHIO CURVA PIANA 45? Z 500 - 06387

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB06387 COPERCHIO CURVA PIANA 45? Z 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 500 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126063875

Artikelnummer

ABB06387

Herstellernummer

06387

Hersteller

ABB

Winkel:

45°

Breite:

500 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Coperchio per deviazione piana a 45°