ABB SPA - ABB06394 DEVIAZIONE PIANA T H50 Z 200 - 06394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8000126063943
Artikelnummer
ABB06394
Herstellernummer
06394
Hersteller
ABB
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Deviazione piana a T per canale industriale portacavi (solo base), in lamiera d'acciaio zincato a caldo tipo sendzimir


