Startseite

ABB SPA - ABB06395 DEVIAZIONE PIANA T H50 Z 300 - 06395

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB06395 DEVIAZIONE PIANA T H50 Z 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Innenradius - 125 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126063950

Artikelnummer

ABB06395

Herstellernummer

06395

Hersteller

ABB

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Innenradius:

125 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Deviazione piana a T per canale industriale portacavi (solo base), in lamiera d'acciaio zincato a caldo tipo sendzimir