Startseite

ABB SPA - ABB06396 DEVIAZIONE PIANA T H50 Z 400 - 06396

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB06396 DEVIAZIONE PIANA T H50 Z 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Innenradius - 125 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126063967

Artikelnummer

ABB06396

Herstellernummer

06396

Hersteller

ABB

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Innenradius:

125 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Deviazione piana a T per canale industriale portacavi (solo base), in lamiera d'acciaio zincato a caldo tipo sendzimir