Startseite

ABB SPA - ABB06403 COPERCHIO DEVIAZIONE PIANA T Z 150 - 06403

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB06403 COPERCHIO DEVIAZIONE PIANA T Z 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126064032

Artikelnummer

ABB06403

Herstellernummer

06403

Hersteller

ABB

Breite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

Coperchio per derivazione piana a T