Startseite

ABB SPA - ABB06404 COPERCHIO DEVIAZIONE PIANA T Z 200 - 06404

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB06404 COPERCHIO DEVIAZIONE PIANA T Z 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126064049

Artikelnummer

ABB06404

Herstellernummer

06404

Hersteller

ABB

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

Coperchio per derivazione piana a T